アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
山形防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884196
品番
D-3BQ-E 40
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
40
寸法d(mm)
47.8
外径(Φmm)
55
寸法D(mm)
55
寸法D1(mm)
48
寸法H1(mm)
38
呼び径(A)
40
寸法H2(mm)
5
寸法H3(mm)
15