アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
山形防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884214
品番
D-3BQ-E 65
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
65
寸法d(mm)
75.18
外径(Φmm)
81
寸法D(mm)
81
寸法D1(mm)
73
寸法H1(mm)
55
呼び径(A)
65
寸法H2(mm)
6
寸法H3(mm)
13