アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
山形防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884223
品番
D-3BQ-E 80
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
80
寸法d(mm)
87.88
外径(Φmm)
93
寸法D(mm)
93
寸法D1(mm)
86
寸法H1(mm)
65
呼び径(A)
80
寸法H2(mm)
5
寸法H3(mm)
14