アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
カバー付防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884293
品番
D-3BD-E 65
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D2(mm)
51
寸法D3(mm)
82
寸法H1(mm)
45
寸法H2(mm)
21
寸法H3(mm)
24
寸法d(mm)
75.18
呼び
65
呼び径(A)
65