アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
カバー付防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884309
品番
D-3BD-E 80
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D2(mm)
60
寸法D3(mm)
94
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
21
寸法H3(mm)
29
寸法d(mm)
87.88
呼び
80
呼び径(A)
80