アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
防虫目皿(外ネジ)テーパーネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884327
品番
D-3BG-T 20
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用テーパーネジ(R)
呼び
20
寸法d(mm)
26.44
外径(Φmm)
29
寸法D(mm)
29
寸法H1(mm)
14
呼び径(A)
20
寸法H2(mm)
4