アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
防虫目皿(外ネジ)テーパーネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884345
品番
D-3BG-T 32
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用テーパーネジ(R)
呼び
32
寸法d(mm)
41.91
外径(Φmm)
44
寸法D(mm)
44
寸法H1(mm)
14
呼び径(A)
32
寸法H2(mm)
3