アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
ステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884485
品番
D-3BZS-PU 50
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
呼び
50
寸法H(mm)
18
寸法t(mm)
1.2
外径(Φmm)
51
寸法D(mm)
51
寸法D1(mm)
56
寸法D2(mm)
49
寸法H1(mm)
26
呼び径(A)
50
寸法D3(mm)
61.5