アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
ステンレス製防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884555
品番
D-3BES 50
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D(mm)
66
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
5
寸法H3(mm)
12
寸法d(mm)
59.61
呼び
50
外径(Φmm)
66
呼び径(A)
50