アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
ステンレス製防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884573
品番
D-3BES 80
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D(mm)
95
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
6
寸法H3(mm)
15
寸法d(mm)
87.88
呼び
80
外径(Φmm)
95
呼び径(A)
80