アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
サランネット防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884738
品番
D-3BA-PU 75
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
寸法D(mm)
88
寸法D1(mm)
71
寸法H(mm)
35
寸法d1(mm)
75
寸法d2(mm)
83
呼び
75
材質
ABS
外径(Φmm)
88
呼び径(A)
75
商品タイプ
防虫目皿/目皿のみ