アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
サランネット防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884747
品番
D-3BA-PU 100
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
寸法D(mm)
113
寸法D1(mm)
94
寸法H(mm)
37
寸法d1(mm)
100
寸法d2(mm)
107
呼び
100
材質
ABS
外径(Φmm)
113
呼び径(A)
100
商品タイプ
防虫目皿/目皿のみ