アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用)防虫アミ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884765
品番
D-3VSSB-PU 65
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質:ステンレス板製(SUS304)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法D(mm)
67
寸法D1(mm)
71
寸法D2(mm)
65
寸法D3(mm)
76
寸法H(mm)
19
寸法H1(mm)
26
寸法t(mm)
1.2
呼び
65
材質
ステンレス板製(SUS304)、ソケット部:ABS樹脂
外径(Φmm)
67
呼び径(A)
65