アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用目皿
ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用)防虫アミ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884783
品番
D-3VSSB-PU 100
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質:ステンレス板製(SUS304)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法D(mm)
100
寸法D1(mm)
107
寸法D2(mm)
97
寸法D3(mm)
114
寸法H(mm)
21
寸法H1(mm)
26
寸法t(mm)
1.5
呼び
100
材質
ステンレス板製(SUS304)、ソケット部:ABS樹脂
外径(Φmm)
100
呼び径(A)
100