アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 洗濯機用品
アウスの 排水部材
洗濯機排水口 VU専用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45884923
品番
D-CB1-VU 50
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
ビス付
材質
胴:CAC203
サイズ
50
胴径(Φmm)
100