温水器用トラップ(耐熱樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45885088 品番D-HTET 50
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エコキュート用排水のトラップ機能を持たない管路構築に最適です。下流側に必ず「トラップ機能」を設けて下さい。(汚水配管へ接続の場合)。SUS製網を採用。ゴミがは配水管に流れる事を防止し、水はねを低減します。2つの方法で嵩上げが可能。1:VP管(Φ75mm)での嵩上げが可能です。2:本体底部の脚にVU・VP50を接続して、空中配管防止用の嵩上げをする事が出来るので、現場での施工が簡単です。

寸法(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする