アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 風呂栓
ステンレス製共栓・ゴム栓(外ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885246
品番
D-6SR 25
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)
上径(Φmm)
51
高さ(mm)
28
寸法H(mm)
28
呼び
25
寸法D(mm)
51
寸法D1(mm)
29
寸法H1(mm)
2.5
寸法d
G1