アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 風呂栓
ステンレス製共栓・ゴム栓(外ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885255
品番
D-6SR 32
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)
上径(Φmm)
60
高さ(mm)
33
寸法H(mm)
33
呼び
32
寸法D(mm)
60
寸法D1(mm)
37
寸法H1(mm)
2.5
寸法d
G11/4