ステンレス製共栓・ゴム栓(外ネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45885264 品番 D-6SR 40
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

接続(d)は管用平行ネジ(G)

上径(Φmm)65 高さ(mm)37 寸法H(mm)37 呼び40 寸法D(mm)65 寸法D1(mm)44 寸法H1(mm)2.5 寸法dG11/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする