アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用共栓
兼用ゴム詰ダブルSAFETY共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
100
注文コード
45885386
品番
D-9VRW-PU-H 100
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。専用ハンドル(別売:D-SF)が必要となります。
寸法D1(mm)
125
寸法D2(mm)
93
寸法D3(mm)
32
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
22
寸法H3(mm)
3
寸法d1(mm)
100.5-99.5
寸法d2(mm)
107.5-106.5
高さ(mm)
25
材質(本体)
CAC203(クロームメッキ)
呼び径
100
呼び
100
外径(Φmm)
125