アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 風呂栓
親子風呂共栓・ゴム詰(外ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885535
品番
D-8AR 40
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
44
寸法D3(mm)
63
寸法H1(mm)
48
寸法H2(mm)
3
寸法d(mm)
47.8
呼び
40