アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
コンクリート流し用トラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885587
品番
D-14BP 40
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
87
寸法D3(mm)
103
寸法D4(mm)
113
寸法H1(mm)
155
寸法H2(mm)
24〜50
寸法d(mm)
57
寸法t(mm)
4
呼び
40
材質
本体FC-150・ワンPP樹脂
呼び径(A)
40