アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用排水トラップ
コンクリート流し用トラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885596
品番
D-14BP 50
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
100
寸法D3(mm)
124
寸法D4(mm)
125
寸法H1(mm)
160
寸法H2(mm)
24〜55
寸法d(mm)
67
寸法t(mm)
4
呼び
50
材質
本体FC-150・ワンPP樹脂
呼び径(A)
50