アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの 流し用ゴミかご
樹脂製カゴ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45885788
品番
D-ACMB-PP
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥549
¥
449
バスケットに入れる
D-14ACMとセットで封水深50mmになります。
材質
PP樹脂
適合
適応:D-14ACM
寸法(Φ×高さH)(mm)
78×163