※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタンボルト) SBUH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45886066
品番
SBUH6
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
寸法L(mm)
51
付属品
六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBUH
寸法H(mm)
4
寸法L1(mm)
43
寸法F(mm)
8
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
11.5
寸法D1(Φmm)
14
寸法L2(mm)
36.5
寸法T(mm)
5
寸法L3(mm)
15
寸法S1(mm)
10
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M×P(mm)
M6×0.75