LSCN-02S-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSCN-U 岩田製作所 45886102

※代表画像

LSCN-02S-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSCN-U 岩田製作所 45886102
LSCN-02S-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSCN-U 岩田製作所 45886102

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSCN-U

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス(SUS304)適合(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A注文コード45886102品番LSCN-02S-U
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。

寸法A(mm)31.5寸法B(mm)12寸法D(mm)5.5寸法H(mm)38寸法J(mm)18寸法L(mm)51寸法L2(mm)36.5寸法M(mm)M6×P0.75寸法P(mm)35寸法T(mm)12寸法W(mm)50付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSCN-U適合サイズ(mm)15ボルト径M5×16表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする