※代表画像

LSDN-09S-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U 岩田製作所 45886461 LSDN-09S-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U 岩田製作所 45886461

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A 注文コード45886461 品番LSDN-09S-U
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・適合など22種類から選べます 他の種類を見る

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。

寸法L(mm)61 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本 適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)50 タイプLSDN-U 寸法A(mm)43.5 寸法F(mm)12 寸法D(mm)6.6 適合サイズ(mm)25 寸法E(mm)12 寸法B(mm)23 寸法L2(mm)47.5 寸法T(mm)32 寸法W(mm)32 ボルト径M6×12 寸法P(mm)18 寸法M(mm)M8×P1.0 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする