寸法L(mm)61
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
材質(本体)鉄(SS400)
寸法H(mm)63
タイプLSDN-U
寸法A(mm)55.5
寸法F(mm)16
寸法D(mm)9
適合サイズ(mm)35
寸法E(mm)16
寸法B(mm)31
寸法L2(mm)47.5
寸法T(mm)45
寸法W(mm)45
ボルト径M8×16
寸法P(mm)25
寸法M(mm)M8×P1.0
表面処理(本体)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応