アウス
フロアーハッチ アルミ製・モルタル用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
250
250
300
350
400
450
500
600
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45886619
品番
KAFH 250
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。
呼び
250
仕様
アンカー:8
寸法H(mm)
51
寸法A(mm)
222
寸法D(mm)
39
寸法B(mm)
245
寸法C(mm)
260
取手
1