寸法A(mm)43.5
寸法D(mm)6.6
寸法E(mm)7
寸法F(mm)37
寸法H(mm)50
寸法L(mm)61
寸法L2(mm)47.5
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P(mm)12
寸法S1(mm)19
寸法S2(mm)23
寸法T(mm)16
寸法W(mm)44
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合(IKO)LWH25/(NSK)LS25AL、LH25AL/(THK)HSR25A
材質(本体)鉄(SS400)
タイプLSFN-U
適合サイズ(mm)25
ボルト径M6×55
表面処理(本体)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応