寸法L(mm)61付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(IKO)LWH20/(NSK)LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A材質(本体)鉄(SS400)寸法H(mm)68タイプLSGN-U寸法A(mm)60.5寸法D(mm)6.6適合サイズ(mm)20寸法B(mm)8寸法L2(mm)47.5寸法T(mm)6寸法W(mm)32ボルト径M6×12寸法P(mm)18寸法M(mm)M8×P1.0表面処理(本体)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応