アウス
アウスの 換気口
アウスの ベントキャップ
露出型ベントキャップ・塩ビ製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
40VP・VU共用
注文コード
45887163
品番
D-110V 40VP・VU共用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
156
寸法H1(mm)
102
寸法H2(mm)
35
寸法H3(mm)
43
寸法d1×d2(mm)
48×53
呼び
40VP・VU共用
材質
本体塩ビ