アウス
アウスの 換気口
アウスの ベントキャップ
露出型ベントキャップ・塩ビ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
65・50VP・VU共用
注文コード
45887179
品番
D-110V 65・50VP・VU共用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
156
寸法H1(mm)
102
寸法H2(mm)
35
寸法H3(mm)
43
寸法d1×d2(mm)
60.25×66.4
呼び
65・50VP・VU共用
材質
本体塩ビ