アウス
アウスの 換気口
アウスの ベントキャップ
露出型ベントキャップ・塩ビ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
100・75VP・VU共用
注文コード
45887188
品番
D-110V 100・75VP・VU共用
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
216
寸法H1(mm)
125
寸法H2(mm)
45
寸法H3(mm)
51
寸法d1×d2(mm)
89×98
呼び
100・75VP・VU共用
材質
本体塩ビ