曜日別特売
D-110V-M 100・75VP・VU共用 露出型ベントキャップ・塩ビ製 アウス 45887206

D-110V-M 100・75VP・VU共用 露出型ベントキャップ・塩ビ製 アウス 45887206
D-110V-M 100・75VP・VU共用 露出型ベントキャップ・塩ビ製 アウス 45887206
D-110V-M 100・75VP・VU共用 露出型ベントキャップ・塩ビ製 アウス 45887206

露出型ベントキャップ・塩ビ製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び100・75VP・VU共用仕様20メッシュ・アミ付注文コード45887206品番D-110V-M 100・75VP・VU共用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D(mm)216寸法H1(mm)125寸法H2(mm)45寸法H3(mm)51寸法d1×d2(mm)89×98呼び100・75VP・VU共用材質本体塩ビ仕様20メッシュ・アミ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする