露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45887224 品番 D-110V-AB 65・50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。

寸法D1(mm)71 寸法D2(mm)67 寸法H(mm)63 寸法L(mm)160 呼び65・50 材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂 適合パイプVP・VU 50・65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45887233
2024-04-17
用途:
屋外露出配管用通気
電気・ガス・熱供給・水道業

カラーパイプ ダークグレーとの相性が良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする