アウス
アウスの 換気口
アウスの ベントキャップ
露出型ベントキャップ・アルミ製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45887258
品番
D-110A 65
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D(mm)
144
寸法H1(mm)
100
寸法H2(mm)
40
寸法d(mm)
75.184
呼び
65
材質
本体ACヒドロみがき