寸法A(mm)26寸法B(mm)23寸法D(mm)4×6寸法E(mm)12寸法F(mm)12寸法H(mm)34寸法L(mm)61寸法L2(mm)47.5寸法M(mm)M8×P1.0寸法M1(mm)M6寸法P(mm)18寸法P1(mm)18寸法T(mm)32寸法W(mm)32寸法e(mm)6付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A寸法(mm)(付属ノックピン)4×10材質(本体)鉄(SS400)タイプLSW-N-U適合サイズ(mm)25表面処理(本体)黒染め形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応