寸法A(mm)42
寸法B(mm)7
寸法D(mm)6.6
寸法H(mm)50
寸法L(mm)61
寸法L2(mm)47.5
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P(mm)18
寸法T(mm)6
寸法W(mm)32
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合(IKO)LWH25/(NSK)LS25AL、LH25AL/(THK)HSR25A
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSX-U
適合サイズ(mm)25
ボルト径M6×12
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応