寸法A(mm)30.5寸法B(mm)18寸法D(mm)5.5寸法D1(Φmm)15寸法E(mm)12寸法F(mm)12寸法H(mm)38寸法L(mm)11寸法M(mm)M4寸法P(mm)16寸法T(mm)25寸法W(mm)32付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個適合(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A、SRS25M材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSDU適合サイズ(mm)15、25ボルト径M5×12表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応