※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(ウレタン付) LSFU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
鉄(SS400)
適合
(THK)SRS15M
注文コード
45888446
品番
LSFU-01
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
22.5
寸法D(mm)
5.5
寸法D1(Φmm)
15
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
36.5
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
11
寸法M(mm)
M4
寸法P(mm)
16
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
11
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
44
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個
適合
(THK)SRS15M
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSFU
適合サイズ(mm)
15
ボルト径
M5×35
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応