ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用範囲(Φmm)線芯:2.0/1.6/1.3/1.0/0.8/0.65/0.5 注文コード45889604 品番3500E‐3
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は使用範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。

全長(mm)163 赤/黒 質量(g)107 色(柄) AWG12/14/16/18/20/22/24 公称断面積(mm2)3.3/2.0/1.3/0.8/0.5/0.3/0.2 使用範囲(Φmm)線芯:2.0/1.6/1.3/1.0/0.8/0.65/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
テレビケーブルむき
農・林・水産業

テレビケーブルの中身の赤白をむくのに使いました。
大きいケーブルもむけたらもっとよかったなあと思いました。
もっと高価なのを次回買います。

2025-09-08
用途:
30AwG, 18AWGのワイヤストリッパに使用しています
株式会社パワービジョン 様 (卸売・小売業)

他社のワイヤストリッパを使用していましたが、芯線を傷つけてしまったり、芯線を断線してしまう問題が多発したのでVESSELを購入しました。それ以降そのような不具合は発生しておりません。生産ラインでVESSELが良いと好評です

対象商品:
45889613
2021-06-09
用途:
配線の被覆剥き

使いやすいです。コスパも良好です。
同じ径ばかり使うので、使わない径が少しもったいない気もします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする