段付サキスボボールポイントビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45889699 品番SS16BP2510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適。

両頭機能片頭 全長(mm)100 先端形状六角 先端サイズ2.5×100 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45889699 SS16BP2510 24732165 GSBP025S 剛彩ボールポイントビット ベッセル 剛彩ボールポイントビット ベッセル 1個 389 税込428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45889699
2023-04-28
用途:
組立工具

斜めでも回せるのと、軸の細い部分が長いので、狭い場所でも使え非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする