段付サキスボボールポイントビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45889717 品番SS16BP4010
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適。

両頭機能片頭 全長(mm)100 先端形状六角 先端サイズ4×100 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45889699
2023-04-28
用途:
組立工具

斜めでも回せるのと、軸の細い部分が長いので、狭い場所でも使え非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする