段付サキスボトルクスビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45889778 品番SS16T2510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。

寸法(mm)T25×100 全長(mm)100 質量(g)20 先端形状トルクス 刃外径(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45889769
2020-10-01
用途:
特殊機械のメンテナン用
建設業・工事業

近くの(田舎の)ホームセンターには売っていないので、こちらから購入しました。
これまではドライバーで手動にて作業していましたが、これによりインパクトドライバーで作業でき、能率が飛躍的に向上しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする