スクエア両頭ビット A14SQ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 先端サイズSQ3 サイズSQ3×150 注文コード45889823 品番A14SQ3150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は先端サイズ・サイズ・全長など16種類から選べます 他の種類を見る

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
四角ネジに対応。
ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。

用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ サイズSQ3×150 質量(g)40 先端サイズSQ3 先端形状四角 熱処理区分H RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75252737
2022-07-12
用途:
デッキ工事

デッキビスに付属のビットより使いやすく、コスパも良いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする