ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
リブトーションビットBL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
45890024
品番
RBT3P2082-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
刃先はリブ付き形状で強度アップ。
ネジの着座時の衝撃を吸収するトーション部付き。
先端サイズ
+2×82
用途
鉄鋼作業用。
全長(mm)
82
先端形状
プラス(+)リブ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭