ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
リブトーションビットBL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
45890033
品番
RBT3P2110-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
刃先はリブ付き形状で強度アップ。
ネジの着座時の衝撃を吸収するトーション部付き。
先端サイズ
+2×110
用途
鉄鋼作業用。
全長(mm)
110
先端形状
プラス(+)リブ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭