※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSP-RN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
鉄(S25C)
注文コード
45890047
品番
LSP-01-RN
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
4
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
4
寸法M(mm)
M5
寸法P(mm)
12
寸法S(mm)
14
寸法T(mm)
32
寸法W(mm)
12
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)
鉄(S25C)
タイプ
LSP-RN
ボルト径
M4×12
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応