ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
リブトーションビットBL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
先端サイズ
+2×110
注文コード
45890067
品番
RBT5P2110-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃先はリブ付き形状で強度アップ。
ネジの着座時の衝撃を吸収するトーション部付き。
先端サイズ
+2×110
用途
鉄鋼作業用。
全長(mm)
110
先端形状
プラス(+)リブ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭